Monacor - Projecteur PA, A/B, 2x6W, EN54 - RL-1ENABDS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754263886
Réf. Sonepar
00558426388
Réf. Fournisseur
RL-1ENABDS
Réf. Commerciale
Monacor
Projecteur son Public adress, A/B, 100 V, 2 x 6 W, EN54
Les Atouts de l'article:
Projecteur de son A/B pour montage mural avec certification EN-54-24 pour centrales d'évacuation avec répartition haut-parleurs A/B selon EN60849
Les Atouts de l'article:
Projecteur de son A/B pour montage mural avec certification EN-54-24 pour centrales d'évacuation avec répartition haut-parleurs A/B selon EN60849
- Ligne 100 V
- Large bande 13 cm avec double bobine
- 2 x transformateur 100 V avec réglages de puissance sur le câble 6/3/1,5 W
- Branchement via 2 x cordon 4 conducteurs (longueur 1,5 m)
- Boîtier métallique avec grille en façade
- Etrier inclinable, orientable et matériel de fixation livrés