Monacor - Pupitre président sans-fil pour système conférence CS1 - SA-CS1-CW

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00558000182

Réf. Fournisseur

SA-CS1-CW

Marque

Monacor

Pupitre président sans-fil pour système conférence CS1

Les Atouts de l'article:

L’unité SA-CS1-CW offre au président de séance la liberté d’un fonctionnement sans fil tout en conservant une qualité audio et une fiabilité professionnelles.Équipée d’un écran couleur tactile de 4" (480×480), elle facilite la gestion des participants grâce à l’affichage en temps réel du nom, du numéro de siège et du temps de parole de l’intervenant. Trois touches tactiles intuitives permettent de gérer rapidement les signatures de présence, les votes et le contrôle des prises de parole.Grâce à sa connectivité sans fil tri-bande (2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz) et au chiffrement WPA/WPA2, elle garantit une communication stable et sécurisée, adaptée à tout environnement de réunion. La batterie lithium de 4000 mAh offre une longue autonomie et peut être remplacée facilement pour un usage continu.La SA-CS1-CW intègre également le suivi vidéo automatique, ainsi que le réglage individuel des paramètres audio (gain, EQ, AGC) via l’unité centrale, pour un rendu sonore parfaitement adapté à chaque salle.Moderne, sécurisée et pratique, cette unité de conférence sans fil est l’outil idéal pour un pilotage efficace et flexible des réunions.