Monacor - Récepteur UHF, 863,1-864,9MHz - TXA-800R

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Récepteur UHF, 863,1-864,9MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754205305

Réf. Sonepar

00558420530

Réf. Fournisseur

TXA-800R

Réf. Commerciale

Monacor

Récepteur sans fil UHF, PLL, 16 canaux, 863,1-864,9 MHz

Les Atouts de l'article:

Système de transmission professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz, avec nombreux accessoires
  • Compatible avec les systèmes amplifiés TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et les séries TXA-800 et TXA-1020
    Pour être combiné aux TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et aux séries TXA-800 et TXA-1020, comme système pour guide et pour toutes les autres applications où une source audio ou de parole définie doit être partagée sur un ou plusieurs récepteurs
  • Peut se combiner avec les émetteurs et récepteurs de la série ATS-16
  • Fonctionnement simultané de 4 émetteurs au plus dans des fréquences distinctes (dépend du rapport signal / bruit, des sources d'interférences et des conditions d'utilisation)
  • Pas de déclaration dans l'Union Europénne
Récepteur PLL 16 canaux
  • Convient pour les émetteurs TXA-800ST, ATS-16T et le système amplifié portatif TXA-802CD avec émetteur sans fil intégré
  • 16 fréquences UFH réglages (863,1-864,9 MHz)
  • Sortie casque réglable
  • Sortie ligne mono audio par prise jack 3,5 femelle stéréo
  • Niveau de sortie ligne réglable en 3 paliers
  • Affichage LCD rétro-éclairé pour le canal / la fréquence et l'état de la batterie
  • Boîtier métallique
  • Alimentation par 2 x batterie 1,5 V de type R6 ou accumulateur NiMH (non livré)
  • Livré avec écouteur doté d'un étrier caoutchouc
  • Clip de ceinture

Sans déclaration dans l'U.E. Emetteur micro correspondant TXA-800HT, disponible en option.