Monacor - Récepteur UHF, PLL, 16 canaux - TXA-802SR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754249279
Réf. Sonepar
00558424927
Réf. Fournisseur
TXA-802SR
Réf. Commerciale
Monacor
Récepteur sans fil UHF, PLL, 16 canaux, 863,1-864,9 MHz, pour TXA-800, 1020
Les Atouts de l'article:
Système de transmission professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz, avec nombreux accessoires
Sans déclaration dans l'U.E.
Les Atouts de l'article:
Système de transmission professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz, avec nombreux accessoires
- Compatible avec les systèmes amplifiés TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et les séries TXA-800 et TXA-1020
- Pour être combiné aux TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et aux séries TXA-800 et TXA-1020, comme système pour guide et pour toutes les autres applications où une source audio ou de parole définie doit être partagée sur un ou plusieurs récepteurs
- Peut se combiner avec les émetteurs et récepteurs de la série ATS-16
- Fonctionnement simultané de 8 émetteurs au plus dans des fréquences distinctes (dépend du rapport signal / bruit, des sources d'interférences et des conditions d'utilisation)
- Pas de déclaration dans l'Union Europénne
- Convient pour les émetteurs TXA-800HT, TXA-800HSE, TXA-800ST et ATS-12HT
- 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- Fonction Scan pour un canal libre
- Réglage de volume
- Affichage LCD pour canal sélectionné et signal porteur
- Sortie XLR et jack 6,35 symétrique
- Installation en rack 19" (482 mm) de deux appareils avec les étriers de montage livrés
- Alimentation par bloc secteur livré
- Dimensions 215 x 50 x 210 mm
- Poids 1,2 kg
Sans déclaration dans l'U.E.