Monacor - Sono portab UHF, BT, 170 W - TXA-1020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 360 mm
hauteur - 580 mm
profondeur - 320 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754243604
Réf. Sonepar
00558424360
Réf. Fournisseur
TXA-1020
Réf. Commerciale
Monacor
largeur:
360 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
noir
Sono portable sur batterie, 10" 2 canaux UHF/PLL, BT, 170 W
Les Atouts de l'article:
Système amplifié portable High Power avec unité récepteur multifréquences 2 canaux intégrée, réglable, UHF PLL et récepteur Bluetooth
Pas de déclaration dans l'U.E.
Microphones et émetteurs de poche TXA-800HSE ou TXA-800HT ou module émetteur TXA-1020MT, disponibles en option. Tools4music 06/2015 "Le TXA-1020 peut surprendre avec sa tonalité, mais elle est étonnament agréable".
Les Atouts de l'article:
Système amplifié portable High Power avec unité récepteur multifréquences 2 canaux intégrée, réglable, UHF PLL et récepteur Bluetooth
- Version Classe D 120 W, avec rendement optimal
- Fonctionnement par branchement secteur ou par accumulateur Plomb/Gel 2 x 12 V/4,5 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 4 heures), charge automatique de l'accumulateur intégrée, protection décharge
- Pour une utilisation mobile lors de manifestations, réunions ...
- 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- Système haut-parleurs puissant 2 voies avec haut-parleur de grave 25 cm (10")
- 1 entrée micro par prise combinée (XLR/jack 6,35), 1 entrée micro (jack 6,35), 1 entrée stéréo ligne (RCA), 1 entrée Aux (jack 3,5), toutes les entrées sont réglables
- Réglage master commun et égaliseur 2 voies
- 1 sortie stéréo ligne (RCA), 1 sortie Aux (jack 3,5)
- Fonction micro prioritaire commutable
- Grâce à la poignée télescopique et aux 2 roulettes, le système amplifié peut être facilement tiré comme un trolley
- Insert pour pied
Pas de déclaration dans l'U.E.
Microphones et émetteurs de poche TXA-800HSE ou TXA-800HT ou module émetteur TXA-1020MT, disponibles en option. Tools4music 06/2015 "Le TXA-1020 peut surprendre avec sa tonalité, mais elle est étonnament agréable".