Monacor - Sono portab UHF/PLL, BT, 80 W - TXA-820

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 305 mm

  • hauteur - 510 mm

  • profondeur - 265 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754269550

Réf. Sonepar

00558426955

Réf. Fournisseur

TXA-820

Réf. Commerciale

Monacor

largeur:

305 mm

hauteur:

510 mm

profondeur:

265 mm

couleur:

noir

Sono portable sur batterie, 8" 1 canal UHF/PLL, BT, 80 W

Les Atouts de l'article:

Système amplifié portable