Monacor - Support mural enceinte - K&M - KM-24120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016842817467
Réf. Sonepar
00558281746
Réf. Fournisseur
KM-24120
Réf. Commerciale
Monacor
Support mural pour enceinte, 50 kg - K&M
Les Atouts de l'article:
Support mural pour enceintes, avec mandrin de maintien expansible, modèle déposé, pour une liaison solide et pauvre en résonance du support mural et de l'enceinte par des mâchoires plastiques expansibles.
Les Atouts de l'article:
Support mural pour enceintes, avec mandrin de maintien expansible, modèle déposé, pour une liaison solide et pauvre en résonance du support mural et de l'enceinte par des mâchoires plastiques expansibles.
- Modèle en profilé d'aluminium métallique, laqué noir
- Orientable (180° env.) et inclinable (22° env.), angle inclinaison réglable en 11 paliers
- Distance entre le mandrin et la barre murale : 420 mm
- Charge admissible 50 kg
- Poids 6,2 kg
- Testé GS
- Livré avec composants, notice de montage jointe