Monacor - Support mural enceinte -WMS-05 - 180.188


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693314205
Réf. Sonepar
00558331420
Réf. Fournisseur
180.188
Réf. Commerciale
Monacor
Support mural pour enceinte, 25 kg, par paire, inclinable - WMS-05
Les Atouts de l'article:
Le WMS05 est un set de deux supports muraux réglables permettant d'installer vos enceintes sur des surfaces murales planes : le support peut pivoter à 180°, l’angle de positionnement est réglable de 30 à 90°, permettant d’orienter l’enceinte pour une effi
Les Atouts de l'article:
Le WMS05 est un set de deux supports muraux réglables permettant d'installer vos enceintes sur des surfaces murales planes : le support peut pivoter à 180°, l’angle de positionnement est réglable de 30 à 90°, permettant d’orienter l’enceinte pour une effi