Mul T Lock - SMARTAIR POIGNEE I-MAX MF+CODE STD NO/INOX WIR V3 C 7 1/2 CYL 70 SENA - SNZB16SL2V707SIXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665748196308
Réf. Sonepar
06811819630
Réf. Fournisseur
SNZB16SL2V707SIXX
Marque
Mul T Lock
SMARTAIR POIGNEE I-MAX MF+CODE STD NO/INOX WIR V3 C 7 1/2 CYL 70 SENA
Les Atouts de l'article:
Un dispositif sans fil robuste pour sécuriser les accès des zones très fréquentées. La béquille électronique SMARTair i-max est compatible avec tous les systèmes de gestion.Moderne et innovante, la béquille SMARTair i-max est un dispositif de contrôle d’accès robuste, avec un design repensé et de multiples finitions. Certifiée EN1906 en catégorie d’utilisation Grade 4, elle est ultrarésistante et convient parfaitement aux environnements où l’intelligence, la conception et la performance sont indispensables.- Sans fil et alimenté par piles- S'adapte à tous types de portes- Plusieurs finitions possibles
Les Atouts de l'article:
Un dispositif sans fil robuste pour sécuriser les accès des zones très fréquentées. La béquille électronique SMARTair i-max est compatible avec tous les systèmes de gestion.Moderne et innovante, la béquille SMARTair i-max est un dispositif de contrôle d’accès robuste, avec un design repensé et de multiples finitions. Certifiée EN1906 en catégorie d’utilisation Grade 4, elle est ultrarésistante et convient parfaitement aux environnements où l’intelligence, la conception et la performance sont indispensables.- Sans fil et alimenté par piles- S'adapte à tous types de portes- Plusieurs finitions possibles


