Multimetrix - Alimentation de laboratoire double voies 30V 5A - XA3052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171415795
Réf. Sonepar
00326005500
Réf. Fournisseur
XA3052
Marque
Multimetrix
Alimentation de laboratoire double voies 30V 5A -affichages séparés de la tension et du courant ajustables.
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Alimentation linéaire double de laboratoire
- Affichage séparé de la tension et du courant ajustable, réglage gros et fin de la tension - douilles 4mm double puit
- 2 voies 30V/5A DC
- Protection électronique contre les courts-circuits, mise en parallèle des 2 sorties indépendantes pour obtenir 10 A et mise en série pour 60V
- cat II 300V - alimentation 110/230V
- livré avec cable secteur
NoticePDF