Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Multimetrix - CBF01 Localisateur Inter., Disjonct., Fus. - P06237001

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Multimetrix - CBF01 Localisateur Inter., Disjonct., Fus.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur - Oui

  • avec récepteur - Oui

  • fonction localisation de câbles - Oui

  • avec accessoires - Non

  • avec coffret/étui - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760171417904

Réf. Sonepar

00326000013

Réf. Fournisseur

P06237001

Marque

Multimetrix

émetteur:

Oui

avec récepteur:

Oui

fonction localisation de câbles:

Oui

avec accessoires:

Non

avec coffret/étui:

Non

CBF01 Localisateur de circuits de coupure (disjoncteur, fusible, interrupteur) livré avec sacoche et pile.

Les Atouts de l'article:

  • Simplissime ! :
    1. Connecter l’émetteur
    2. Détecter le fusible ou le disjoncteur
    3. Confirmer en commutant le circuit
  • Ne nécessite pas de couper l’alimentation électrique
  • Indications sonore et visuelle
  • Sensibilité réglable
  • Ne perturbe pas les systèmes électroniques sensibles
  • Ne fait pas disjoncter les différentiels
  • Alimentation :
    • Emetteur : par le circuit (200-240V 50/60Hz)
    • Récepteur : pile 9V
  • comprend 1 émetteur, 1 récepteur, 3 adaptateurs (prise secteur, douille B22 (baïonnette), douille E27 (vis)), pile et 1 sacoche de transport.