Multimetrix - CM 610 Pince multimètre numérique 600 A TRMS - P06232002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.5...600 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
ouverture de pinces - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760171415351
Réf. Sonepar
00326001600
Réf. Fournisseur
P06232002
Réf. Commerciale
Multimetrix
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CA:
0.5...600 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
indication:
numérique
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui
Les Atouts de l'article:
- Afficheur 2000 points.
- Efficace vraie (TRMS).
- Intensité jusqu’ à 600 A AC RMS.
- Ø d’enserrage 30 mm.
- Tension 600 V AC RMS ou DC.
- Résistance, continuité sonore et diode.
- Fonction MAX.
- 300V CAT III.