Multimetrix - CM 625 Pince multimètre 400 A AC/DC 300V CAT III - P06232003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...400 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171415368
Réf. Sonepar
00326001700
Réf. Fournisseur
P06232003
Réf. Commerciale
Multimetrix
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...400 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui
Les Atouts de l'article:
- Afficheur 4300 points.
- Efficace vraie (TRMS).
- Intensité jusqu’ à 400 A AC RMS ou DC.
- Ø d’enserrage 30 mm.
- Tension 600 V AC RMS ou DC.
- Résistance, continuité sonore.
- Zéro DC automatique.
- 300V CAT III.