Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Multimetrix - DMM121 Multimètre Digital 4000PTS CAT III 600V - P06231421Z

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Multimetrix - DMM121 Multimètre Digital 4000PTS CAT III 600V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171418673

Réf. Sonepar

00326000017

Réf. Fournisseur

P06231421Z

Marque

Multimetrix

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

5000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plage de mesure de la résistance max.:

40 MOhm

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

100 µF

plus petite résolution, capacité:

0,00001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

DMM121 Multimétre numérique 4000 points rétroéclairés. 600V AC/DC, 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence et Capacité. Gaine antichoc amovible. 600V CAT III

Les Atouts de l'article:

  • Afficheur rétroéclairé 4000 points.
  • Calibres automatiques et manuels.
  • Tension :
    • 600 V AC ou DC.
    • Résolution 0.1 mV
  • Intensité :
    • 10 A AC ou DC.
    • Résolution 0.1 µA
  • Résistance jusqu’à 40 MΩ.
  • Mesures de fréquence et de capacité.
  • Extinction automatique
  • Fonction RELative
  • CAT III 600V
  • Livré avec gaine antichoc, cordons, capteur de température et piles.