Multimetrix - DMM141 Multimètre Digital 4000PTS RMS CAT III 600V - P06231422Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760171418680
Réf. Sonepar
00326000018
Réf. Fournisseur
P06231422Z
Réf. Commerciale
Multimetrix
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,1 µA
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
5000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plage de mesure de la résistance max.:
40 MOhm
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
100 µF
plus petite résolution, capacité:
0,00001 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
Les Atouts de l'article:
- Afficheur rétroéclairé 4000 points.
- Mesure efficace vraie (TRMS)
- Calibres automatiques et manuels.
- Tension :
- 600 V AC ou DC.
- Résolution 0.1 mV
- Intensité :
- 10 A AC ou DC.
- Résolution 0.1 µA
- Résistance jusqu’à 40 MΩ.
- Mesures de fréquence et de capacité.
- Extinction automatique
- Fonction RELative
- CAT III 600V
- Livré avec gaine antichoc, cordons et piles.