Multimetrix - DMM54 Multimètre numérique portable 4000 points - P06231424Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653008303
Réf. Sonepar
00326300830
Réf. Fournisseur
P06231424Z
Marque
Multimetrix
DMM54 Multimètre numérique 4000 pts. Tension 600 V AC/DC. Intensité 10A AC-DC, Détection tension sans contact. Résistance, continuité, diode, capacité et température. Livré complet avec cordons, piles, capteur de température
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Afficheur 4000 points rétroéclairé.
- Calibres automatiques (Autorange).
- Tension 600 V AC ou DC.
- NCV détection de tension sans contact.
- Intensité 10 A AC ou DC. Résolution 0,1 µA
- Résistance jusqu’à 40 MΩ.
- Continuité sonore, Test diode.
- Mesures de fréquence et de capacités.
- Mesure de température.
- Fonction NCV (Présence tension sans contact).
- 600V CAT III.
- Livré avec cordons, capteur de température et piles.
NoticePDF


