Netatmo - Caméra Extérieure Intelligente avec sirène - blanc - NOC-S-W-PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 300...3000 mm
nombre de mégapixels - 4
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700730505260
Réf. Sonepar
07384050526
Réf. Fournisseur
NOC-S-W-PRO
Marque
Netatmo
power over Ethernet:
sans
taille de distance focale:
300...3000 mm
nombre de mégapixels:
4
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur
lieu d'utilisation:
extérieur
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
intensité de la couleur:
10 Bit
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
capacité de la mémoire:
8 Go
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
15 m
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
champ de vue horizontal:
90...100 °
champ de vue vertical:
60...100 °
consommation d'énergie:
10 W
tension d’alimentation:
110...240 V
type de tension:
AC
hauteur:
200 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
protocole:
TCP/IP
Les Atouts de l'article:
Des notifications immédiates sur votre smartphone en cas d’intrusion
Différencie les personnes, les animaux et les véhicules
Fonction Alert-Zones qui permet de recevoir les notifications adaptées et alertes utiles
Sirène avec alarme de forte intensité 105 dB pour faire fuir les intrus
Une utilisation sans aucun abonnement et des mises à jour gratuites
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


