Netatmo - Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo - NHC-EC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - sans
plage de mesure - 0...50 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700730501767
Réf. Sonepar
07384050176
Réf. Fournisseur
NHC-EC
Réf. Commerciale
Netatmo
indication:
sans
plage de mesure:
0...50 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Oui
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Non
Les Atouts de l'article:
1 Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent, 1 adaptateur secteur
Application gratuite (pas de frais d'abonnement), pas de limite de stockage pour le stockage de données.
Compatible avec Apple HomeKit
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables