Netatmo - Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo - NHC-PRO-EC

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - sans

  • plage de mesure - 0...50 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700730501842

Réf. Sonepar

07384050184

Réf. Fournisseur

NHC-PRO-EC

Réf. Commerciale

Netatmo

indication:

sans

plage de mesure:

0...50 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo avec adaptateur secteur pour alimentation - compatible avec App Healthy Home Coach pour mesure température, humidité niveau sonore et qualité de l'air - or/rose

Les Atouts de l'article:

1 Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent, 1 adaptateur secteur, 1 support mural
Affichage en direct du CO₂ avec 3 couleurs: vert, jaune, rouge avec des seuils fixes
Application gratuite (pas de frais d'abonnement), pas de limite de stockage pour le stockage de données.
Compatible avec Apple HomeKit
Dimensions: 45x45x155mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables