Netatmo - Commande de climatiseur intelligente Netatmo - NAC-PRO-EC

LEGRAND
CopieCopie
Netatmo - Commande de climatiseur intelligente Netatmo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Non

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 0...50 °C

  • commande - bouton

  • raccordement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700730504997

Réf. Sonepar

07384050499

Réf. Fournisseur

NAC-PRO-EC

Réf. Commerciale

Netatmo

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

0...50 °C

commande:

bouton

raccordement:

autre

protocole de communication:

autre

type d'alimentation électrique:

5V

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Non

caractéristique de réglage:

autre

auto-apprentissage:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

ventilation:

Oui

nombre de sorties de ventilation:

1

différence ajustable:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Non

avec affichage:

Non

type d’horloge:

horloge journalière

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

convient pour commande de chauffage au sol:

Non

convient pour commande de chauffage urbain:

Non

commande à distance possible:

Oui

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur de présence:

Non

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

10

indice de protection (IP):

IPX0

couleur:

noir

largeur:

65 mm

profondeur:

20 mm

hauteur:

125 mm

Commande de climatiseur intelligente Netatmo pour économies d'énergie et confort dans la maison

Les Atouts de l'article:

Fonction Eco-Assist (géolocalisation) pour allumer et éteindre selon votre présence
Fonction Planning selon vos habitudes de vie
Ne gaspillez plus l'énergie avec Eco-Assist (géolocalisation): allumer et éteindre votre climatisation selon votre présence.
Permet de réaliser des économies d'énergie et d'augmenter en confort dans la maison
Suivez et analysez votre confort intérieur: aperçu en temps réel et historique de la température et de l'humidité.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables