fin de vie

Netatmo - Détecteur d'Ouverture Intelligent et connecté pour Portes et Fenêtres Netatmo - DTG-PRO

LEGRAND
CopieCopie
Netatmo - Détecteur d'Ouverture Intelligent et connecté pour Portes et Fenêtres Netatmo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • sans fil - Oui

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - blanc

  • longueur du capteur - 76 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700730503259

Réf. Sonepar

07384000001

Réf. Fournisseur

DTG-PRO

Marque

Netatmo

mode de pose:

autre

sans fil:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

blanc

longueur du capteur:

76 mm

largeur du capteur:

30.4 mm

hauteur du capteur:

15.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lot de 3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents connectés sans fils Netatmo pour portes et fenêtres, livrés avec piles - fonctionnent seulement avec une Caméra Intérieure Intelligente Netatmo - packaging pro

Les Atouts de l'article:

A associer à la Caméra Intérieure Intelligente référence NSC-PRO et à la Sirène Intérieure Intelligente référence NIS01-PRO pour un Système Alarme Vidéo Intelligent
Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites
Détecte tous mouvements ou vibrations indiquant une tentative d'ouverture et envoie une notification sur smartphone via l'App. Netatmo Security - Vérification des statuts (ouvert ou fermé), de chaque porte ou fenêtre équipé d'un détecteur, sur l'App. Home+ Security
Dimensions: 76x30,4x15,8mm
Lot de Détecteurs d’Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres composé de :- 3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents finition blanc- 3 x 2 piles AAA- autocollant double face

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables