Netatmo - Station Météo Intelligente - NWS-PRO-EC

LEGRAND
CopieCopie
Netatmo - Station Météo Intelligente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - sans

  • plage de mesure - 0...50 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700730506625

Réf. Sonepar

07384050662

Réf. Fournisseur

NWS-PRO-EC

Marque

Netatmo

indication:

sans

plage de mesure:

0...50 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Station Météo Intelligente Netatmo pour et connectée pour contrôler etcomprendre les données d’environnement intérieur et extérieur,via l' App Netatmo Weather

Les Atouts de l'article:

1 Module intérieur, 1 Module extérieur, 1 Adaptateur secteur USB, 1 câble USB, 2 piles AAA incluses Plug EC Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos données