Netatmo - Thermostat Modulant Intelligent Netatmo pour chaudière OpenTherm - saillie - OTH-PRO

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Oui

  • plage de mesure - 0...50 °C

  • commande - bouton

  • charge de contact max. - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700730503723

Réf. Sonepar

07384050372

Réf. Fournisseur

OTH-PRO

Réf. Commerciale

Netatmo

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

plage de mesure:

0...50 °C

commande:

bouton

charge de contact max.:

4 A

protocole de communication:

openTherm

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

raccordement:

sans fil

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Oui

caractéristique de réglage:

PID

auto-apprentissage:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

ventilation:

Non

nombre de sorties de ventilation:

0

valeur différentielle:

0...0 K

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge journalière

exécution horloge:

numérique

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Oui

convient pour commande de chauffage au sol:

Non

convient pour commande de chauffage urbain:

Non

commande à distance possible:

Oui

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur de présence:

Non

réglage dépendant de la météo:

Oui

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

3

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IPX0

couleur:

blanc

largeur:

83 mm

profondeur:

22 mm

hauteur:

83 mm

classe de la température de contrôle:

VI

Thermostat Modulant Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour chaudières OpenTherm, à accumulation et modulantes - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateur secteur, piles

Les Atouts de l'article:

Alertes en cas de dysfonctionnement
Contrôle à distance
Contrôle de l'eau chaude sanitaire via un planning séparé
Installation sans fil
Modulation OpenTherm intelligente

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables