Nexans - Câble CR1 C1 ALSECURE PREMIUM cuivre 5G1.5 touret de 500m - 01272885


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - polyoléfine
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 1277.985 kg CO2 eq.
EAN
3427500033500
Réf. Sonepar
00014002945
Réf. Fournisseur
01272885
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
5
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
polyoléfine
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
isolation des fils:
caoutchouc
spécification de l'isolation principale:
autre
Blindage:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
10.2 mm
tension nominale U:
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble Alsecure Premium CR1-C1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en élastomère à haute résistance mécanique INFIT™ et une gaine extérieure de couleur orange en polyoléfine sans halogène. Il est disponible pour les sections de 1.5 à 4 mm² et de 2 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène Il est conçu pour être utilisé avec des éclairages de secours, des systèmes d'extinction incendie, des systèmes de détection d'incendie automatique, et toutes autres applications nécessitant de préserver l'intégrité d’un circuit. Ce câble répond aux norme IEC/EN 60332-3-24, IEC/EN 60332-1-2, IEC 60754-1,IEC 60754-2 . Ainsi qu'à la norme française NF C 32-070, NF C 32-310 . Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future