Nexans - Câble NFC33226 1x400 EDR alu bas carbone BGN9 à la coupe - 01273299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 400 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 12 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3427660062969
Réf. Sonepar
00014006296
Réf. Fournisseur
01273299
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
400 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
12 kV
matériau du conducteur:
aluminium
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
marquage du conducteur:
sans
Blindage:
Oui
nombre de conducteurs pilotes:
0
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Oui
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité
Les Atouts de la gamme:
Les câbles monophasés et torsades triphasées bas carbone Nexans NFC33-226 EDRMAX , disponibles pour des sections de 95 à 400 mm², sont conçus pour la distribution publique en moyenne tension HTA 12/20kV. Ces câbles sont non propagateurs de la flamme et résistent aux termites.
Grâce à leur conception EDRMAX (Enterrabilité Directe Renforcée), ils peuvent être enterrés directement dans le sol sans avoir besoin d'une couche de sable supplémentaire. Cette innovation développée par Nexans permet d’optimiser les travaux en réduisant le temps et les coûts d'installation tout en diminuant l’impact environnemental.
Nexans s'engage également dans une démarche d'écoconception en choisissant de l'aluminium bas carbone, en utilisant des gaines contenant jusqu'à 50 % de plastique recyclé, en optimisant les transports, et en utilisant des sources d'énergie renouvelable ou décarbonée. Ces efforts permettent de réduire de 35 % les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des câbles.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future


