Nexans - Câble rigide R2V cuivre 4G2.5 couronne 50m - 01273264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 2.5 mm² 
- matériau de la gaine - PVC 
- classe du conducteur - classe 1 - âme massive 
- nombre de conducteurs - 4 
- Tension nominale U0 - 0.6 kV 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Câble rigide U1000-R2V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3427500035962
Réf. Sonepar
00014003596
Réf. Fournisseur
01273264
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
0.6 kV
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
marquage du conducteur:
ruban encreur
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
tension nominale U:
1 kV
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité
Les Atouts de la gamme:
Le R2V est un câble conçu pour les application tertiaire principalement pour l'éclairage et prise de courant
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future



