Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 1x185 longueur à la coupe - 01362140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 185 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 6139.638 kg CO2 eq.
EAN
3427670000104
Réf. Sonepar
00014035100
Réf. Fournisseur
01362140
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur:
185 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
0.6 kV
matériau du conducteur:
aluminium
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
10
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
poids:
692 kg/km
tension nominale U:
1 kV
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble U-1000 AR2V est un câble rigide d'alimentation avec âme en aluminium. Le câble U-1000 AR2V est un câble aluminium basse tension pour les installations tertiaires et industrielles. Il est souvent utilisé pour les colonnes montantes d'immeubles. Résistant aux UV grâce à sa gaine PVC, le câble alu AR2V peut aussi être utilisé à l'extérieur ou enterré avec une protection mécanique adéquate.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future