Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 4G120 longueur à la coupe - 01272196


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427670002450
Réf. Sonepar
00014000245
Réf. Fournisseur
01272196
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur:
120 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
aluminium
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
10
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
poids:
2481 kg/km
tension nominale U:
1 kV
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble U-1000 AR2V est un câble rigide d'alimentation avec âme en aluminium. Le câble U-1000 AR2V est un câble aluminium basse tension pour les installations tertiaires et industrielles. Il est souvent utilisé pour les colonnes montantes d'immeubles. Résistant aux UV grâce à sa gaine PVC, le câble alu AR2V peut aussi être utilisé à l'extérieur ou enterré avec une protection mécanique adéquate.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future