Nexans - Câble sout; NFC33226 1x150 alu bas carbone BGN9 à la coupe - 01273283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 150 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 12 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3427660062723
Réf. Sonepar
00014006272
Réf. Fournisseur
01273283
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
150 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
12 kV
matériau du conducteur:
aluminium
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
marquage du conducteur:
sans
Blindage:
Oui
nombre de conducteurs pilotes:
0
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Oui
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité
Les Atouts de la gamme:
Les câbles monophasés et les torsades triphasées bas carbone de Nexans, conformes à la norme NFC33-226 , couvrant des sections de 50 à 630 mm², sont conçus spécialement pour la distribution publique en moyenne tension HTA 12/20kV. Ces câbles ne propagent pas la flamme et résistent aux termites.
Nexans adopte une approche d’écoconception, en choisissant notamment de l’aluminium ba carbone, en utilisant des gaines composées à 50 % de plastique recyclé, en optimisant les transports, et en recourant à des sources d’énergie renouvelables ou décarbonées. Ces initiatives permettent à Nexans de réduire de 35 % les émissions de gaz à effet de serre durant la fabrication des câbles.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future


