Nexans - Ensemble de 2 flasques Mobiway MOB Nexans - 01273220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dérouleur/enrouleur à manivelle
mode de pose - indépendant
diamètre max. du touret - 6 mm
largeur max. du touret - 500 mm
charge maximum supportée - 40 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
flasques Mobiway Mob
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3427500035405
Réf. Sonepar
00014003540
Réf. Fournisseur
01273220
Réf. Commerciale
Nexans
modèle:
dérouleur/enrouleur à manivelle
mode de pose:
indépendant
diamètre max. du touret:
6 mm
largeur max. du touret:
500 mm
charge maximum supportée:
40 kg
matériau:
autre
démontable:
Oui
avec poignée de transport:
Oui
largeur ajustable:
Non
poids:
2.7 kg
Les Atouts de l'article:
Dérouleur fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Nexans lance son nouveau kit Mobiway Mob , il permet de transporter facilement les tourets Mobiway Mob grâce à ses poignées plus ergonomique. Grâce à ses nouveaux patins anti-dérapants, le tirage du câble est encore plus stable, même en fin de tirage.
Dorénavant, les kits Sont clipsables entre eux pour tirer simultanément plusieurs câbles.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future