Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nexans - Fil rigide H07V-U 1x1.5 Rouge couronne de 100m - 01273123

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Fil rigide H07V-U 1x1.5 Rouge couronne de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 1 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170230007173

Réf. Sonepar

00014000717

Réf. Fournisseur

01273123

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

1 V

matériau du conducteur:

cuivre

brins torsadés:

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

forme du conducteur:

rond

Fil rigide H07V-U 1x1.5 Rouge couronne de 100m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Fils haute qualité

Les Atouts de la gamme:

Le H07V-U est un fils conçu pour les application residentiel principalement pour l'éclairage et prise de courant, pour être utiliser il faut le mettre sous gaine

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future