fin de vie

Nexans - Fil souple H07V-K VISIBOX 1G4 Vert-jaune couronne de 100m - 01272090

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Fil souple H07V-K VISIBOX 1G4 Vert-jaune couronne de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • nombre de conducteurs - 1

  • diamètre externe approx. - 4.8 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 151.045 kg CO2 eq.

EAN

3427500016282

Réf. Sonepar

00014001630

Réf. Fournisseur

01272090

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

4 mm²

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

450 V

nombre de conducteurs:

1

diamètre externe approx.:

4.8 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

spécification de l'isolation principale:

autre

Blindage:

Non

couleur de conducteur:

vert/jaune

isolation des fils:

PVC

tension nominale U:

750 V

couleur de gaine:

vert

matériau conducteur:

cuivre

Fil souple H07V-K VISIBOX 1G4 Vert-jaune couronne de 100m, destiné au câblage de tableaux et d'armoires.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future