fin de vie

Nexans - Fil souple H07V-K VISIBOX 1x2.5 Bleu foncé couronne de 100m - 01272077

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Fil souple H07V-K VISIBOX 1x2.5 Bleu foncé couronne de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

  • isolation des fils - PVC

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 220.684 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

3427500016138

Réf. Sonepar

00014001615

Réf. Fournisseur

01272077

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

PVC

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

4.1 mm

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Fil souple H07V-K VISIBOX 1x2.5 Bleu foncé couronne de 100m, destiné au câblage de tableaux et d'armoires.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future