Nexans - H07RN-F TITANEX 3G6 couronne de 50m - 01273071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427680092427
Réf. Sonepar
00014009242
Réf. Fournisseur
01273071
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
caoutchouc
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
tension nominale U:
750 V
forme du conducteur:
rond
poids:
573 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble souple H07RN-F Titanex Nexans est destiné pour des applications industriels, de chantier de travaux publics, de forage, de genie climatique, d’automobile. Titanex est la référence dans le monde évènementiel grâce à son âme qui peut supporter jusqu’à 90°.Le Titanex, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. En effet le câble Titanex est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future