fin de vie

Nexans - H07RN-F TITANEX 4x2,5 longueur à la coupe - 01397069

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427680015310

Réf. Sonepar

00014605900

Réf. Fournisseur

01397069

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

caoutchouc

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

15.5 mm

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

246 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H07RN-F Nexans TITANEX 4x2,5 longueur à la coupe Câble souple élastomère avec âme cuivre. Idéal pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur. TITANEX réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble souple H07RN-F Titanex Nexans est destiné pour des applications industriels, de chantier de travaux publics, de forage, de genie climatique, d’automobile. Titanex est la référence dans le monde évènementiel grâce à son âme qui peut supporter jusqu’à 90°.Le Titanex, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. En effet le câble Titanex est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future