Nibe - Géothermie Inverter 1,5-6kW avec ballon ECS, 230V - N065470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R407c
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511 - 6.49
COPd à Tj=+7°C - 4.63
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Géothermie inverter chauffage et ECS NIBE S1255
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7331421338131
Réf. Sonepar
00175133813
Réf. Fournisseur
N065470
Marque
Nibe
type de réfrigérant:
R407c
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511:
6.49
COPd à Tj=+7°C:
4.63
largeur:
600 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
620 mm
poids:
183 kg
température max. de départ chauffage:
65 °C
indice de protection (IP):
IPX1
profil de soutirage:
XL
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
Les Atouts de l'article:
La NIBE S1255-6 R 230V est une pompe à chaleur géothermique inverter, très silencieuse, pourvue d'un ballon d'eau chaude sanitaire inox intégré.La NIBE S1255 présente un coefficient SCOP élevé.Adapté à l’habitat individuel, neuf ou rénovation.Alimentation électrique : monophaséDouble service : chauffage + eau chaudeETAS système moyen climat 35/55°C : 204/154Possibilité d'une adaptation pour aquathermie



