Nibe - Géothermie Inverter 4-25kW, série-S, 400V - N065498

CopieCopie
Nibe - Géothermie Inverter 4-25kW, série-S, 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R410a

  • cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511 - 6.34

  • COPd à Tj=+7°C - 4.6

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Géothermie inverter chauffage seul NIBE S1155

Voir tous les produits de cette série

EAN

7331421339053

Réf. Sonepar

00175133905

Réf. Fournisseur

N065498

Réf. Commerciale

Nibe

type de réfrigérant:

R410a

cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511:

6.34

COPd à Tj=+7°C:

4.6

largeur:

600 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

620 mm

poids:

205 kg

température max. de départ chauffage:

65 °C

indice de protection (IP):

IPX1

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

Pompe à chaleur Eau glycolée / Eau Inverter 4-25kW, série-S, 400V