Nibe - Module de commande déportée tactile pour Série S - N067650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - commande
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 83 mm
largeur - 63 mm
profondeur - 21 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire PAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7331421338186
Réf. Sonepar
00175133818
Réf. Fournisseur
N067650
Réf. Commerciale
Nibe
type d'accessoire/pièce détachée:
commande
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
83 mm
largeur:
63 mm
profondeur:
21 mm
Module de commande déportée tactile pour Série S, Thermostat, hygromètre & répéteur WIFI intégrés, Filaire ou WIFI (alim 5 ou 12V à prévoir)
Les Atouts de l'article:
La commande tactile filaire ou wifi RMU S40 intègre une sonde d'ambiance, un hygromètre et un répéteur wifi. Elle permet le contrôle et la surveillance de la pompe à chaleur NIBE Série S et complète idéalement l'application myUplink sur smartphone ou tablette pour le contrôle des autres accessoires connectés.Jusqu’à quatre RMU S40 par circuit de chauffage.Raccordement filaire : 4x0.5 ou 0.75mm² blindéRaccordement wifi : Sous réserve de la qualité de signal entre la PAC et le RMU S40.Alimentation 12V (2x0.5 ou 0.75 mm²) blindé ou 5V par le port micro-USB à prévoir.Placée idéalement dans la cuisine ou dans un endroit facile d'accès, elle pourra être complétée par plusieurs sondes d'ambiance hygromètres THS10 pour les grandes habitations. La commande RMU S40 permet de créer un climat intérieur parfait, avec une température stable.
Les Atouts de l'article:
La commande tactile filaire ou wifi RMU S40 intègre une sonde d'ambiance, un hygromètre et un répéteur wifi. Elle permet le contrôle et la surveillance de la pompe à chaleur NIBE Série S et complète idéalement l'application myUplink sur smartphone ou tablette pour le contrôle des autres accessoires connectés.Jusqu’à quatre RMU S40 par circuit de chauffage.Raccordement filaire : 4x0.5 ou 0.75mm² blindéRaccordement wifi : Sous réserve de la qualité de signal entre la PAC et le RMU S40.Alimentation 12V (2x0.5 ou 0.75 mm²) blindé ou 5V par le port micro-USB à prévoir.Placée idéalement dans la cuisine ou dans un endroit facile d'accès, elle pourra être complétée par plusieurs sondes d'ambiance hygromètres THS10 pour les grandes habitations. La commande RMU S40 permet de créer un climat intérieur parfait, avec une température stable.