Nibe - Module de rafraîchissement actif/passif pour PAC eau glycolée/eau 5-17kW Série-S - N067624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 515 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 415 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire PAC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7331421338490
Réf. Sonepar
00175133849
Réf. Fournisseur
N067624
Réf. Commerciale
Nibe
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
515 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
415 mm
Module de rafraîchissement actif/passif pour Pompe à chaleur eau glycolée/eau 5-17kW Série-S