Nibe - Module de rafraîchissement passif pour PAC eau glycolée/eau 10-17kW Série-S - N067626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 635 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 412 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire PAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7331421338865
Réf. Sonepar
00175133886
Réf. Fournisseur
N067626
Réf. Commerciale
Nibe
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
635 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
412 mm
Module de rafraîchissement passif pour Pompe à chaleur eau glycolée/eau 10-17kW Série-S