Nibe - NIBE SPLIT - unité extérieure 12kW - N064110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12.3 kW
tension de raccordement - 230...230 V
bruit de fonctionnement - 35...35 dB(A)
type de réfrigérant - R410a
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.78
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331421330913
Réf. Sonepar
00175133091
Réf. Fournisseur
N064110
Marque
Nibe
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
12.3 kW
tension de raccordement:
230...230 V
bruit de fonctionnement:
35...35 dB(A)
type de réfrigérant:
R410a
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.78
fréquence:
50 Hz
largeur:
970 mm
hauteur:
845 mm
profondeur:
370 mm
poids:
74 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.9 kg
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++


