Nibe - NIBE SPLIT - unité extérieure 16kW - N064035

CopieCopie
Nibe - NIBE SPLIT - unité extérieure 16kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 17 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.85

  • largeur - 970 mm

  • hauteur - 1300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pompe à chaleur air-eau split NIBE AMS 10

Voir tous les produits de cette série

EAN

7331421328071

Réf. Sonepar

00175132807

Réf. Fournisseur

N064035

Réf. Commerciale

Nibe

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

17 kW

type de réfrigérant:

R410a

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.85

largeur:

970 mm

hauteur:

1300 mm

profondeur:

370 mm

poids:

105 kg

charge en fluide réfrigérant:

4 kg

Unité extérieure pour système de pompe à chaleur air-eau split16kW