Nibe - PAC Air / Eau Monobloc Hautes performances, 20kW, 400V - N064141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 6.94 kW
type de réfrigérant - R410a
température max. de départ chauffage - 65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
montage appareil - montage à l’extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pompe à chaleur air-eau monobloc NIBE F2120
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7331421335758
Réf. Sonepar
00175000043
Réf. Fournisseur
N064141
Réf. Commerciale
Nibe
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
6.94 kW
type de réfrigérant:
R410a
température max. de départ chauffage:
65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
montage appareil:
montage à l’extérieur
poids:
183 kg
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.85
largeur:
1280 mm
hauteur:
1165 mm
profondeur:
612 mm
commande externe nécessaire:
Oui