Nice - Détecteurinfrarouges, 12 m 90°, anti-masque, photo - 057150

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Détecteurinfrarouges, 12 m 90°, anti-masque, photo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - surface

  • hauteur - 112 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01813001647

Réf. Fournisseur

057150

Réf. Commerciale

Nice

type de message:

infrarouge

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

surface

hauteur:

112 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

51 mm

surveillance de couvercle:

Oui

Détecteur volumétrique à infrarouges, portée 12 m 90°, avec fonction anti-masque et appareil photo, transmission radio bidirectionnelle Dual Band et Wi-Fi.