Nice - Emetteur 1 canal, 433,92 MHz, couleur noir - INTI1

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Emetteur 1 canal, 433,92 MHz, couleur noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • nombre de commandes - 1

  • indice de protection (IP) - IP40

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 150 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595795568

Réf. Sonepar

01813000915

Réf. Fournisseur

INTI1

Réf. Commerciale

Nice

fréquence radio:

433.92 MHz

nombre de commandes:

1

indice de protection (IP):

IP40

système Rollingcode:

Oui

couverture:

150 m

longueur de code (bit):

72

avec émetteur radio manuel:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Emetteur 1 canal, 433,92 MHz, couleur noir