Nice - Emetteur 2 canaux, 433,92 MHz, couleur bleu - INTI2B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
couverture - 150 m
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP40
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032595795636
Réf. Sonepar
01813000923
Réf. Fournisseur
INTI2B
Réf. Commerciale
Nice
fréquence radio:
433.92 MHz
couverture:
150 m
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP40
système Rollingcode:
Oui
longueur de code (bit):
72
avec émetteur radio manuel:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable