Nice - Emetteur 2 canaux, 433,92 MHz, couleur noir - INTI2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP30
système Rollingcode - Non
couverture - 150 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032595795629
Réf. Sonepar
01813000922
Réf. Fournisseur
INTI2
Réf. Commerciale
Nice
fréquence radio:
433.92 MHz
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP30
système Rollingcode:
Non
couverture:
150 m
longueur de code (bit):
72
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Oui
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
230 V CA