Nice - Emetteur Era One 2 canaux, 868.46 MHz - ON2EFMR01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 868.46 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP40
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032595795759
Réf. Sonepar
01813001665
Réf. Fournisseur
ON2EFMR01
Réf. Commerciale
Nice
fréquence radio:
868.46 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP40
système Rollingcode:
Oui
couverture:
200 m
longueur de code (bit):
72
avec émetteur radio manuel:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable