Nice - Era M 10Nm 26rpm 230/50 2,5m Pack1 - ERM10000000R01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 45 mm 
- poids max. de volet roulant - 19 kg 
- type d'interrupteur de fin de course - mécanique 
- longueur - 451 mm 
- couple de rotation - 10 Nm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
01813001048
Réf. Fournisseur
ERM10000000R01
Marque
Nice
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
19 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
longueur:
451 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Non
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
85 mm


