Nice - Era M 40Nm 12rpm 230/50 2,5m Pack1 - ERM40000000R01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 75 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 486 mm
couple de rotation - 40 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032595798095
Réf. Sonepar
01813001054
Réf. Fournisseur
ERM40000000R01
Réf. Commerciale
Nice
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
75 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
longueur:
486 mm
couple de rotation:
40 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Non
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
85 mm